Beli timbangan printer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Printer Timbangan Platform
    Mulai

    Rp6.899.900

    AS ONE Printer Timbangan Platform
    atribut:
    • Package Size (mm): 260x195x135
  2. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  3. NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp2.299.900

    NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Capacity (kg): 150
    • Platform Size (cm): 40x50
    • Power: Rechargeable
    • Display: LED (Double display)
  4. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  5. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  6. DITENS Bench Scale
    Mulai

    Rp20.999.900

    DITENS Bench Scale
    Deskripsi:
    High Accuracy & Precisi of Indicator- Six button operation- Super- bright red LED display 3cm high, 5 digit- Full front-panel digital calibration set up capacity, and accuracy.- AC/DC 90-250V/50-60 Hz adapter (supplied).- Selectable capacity from 600 gr to 100 tons(or 2 lb 999.99 lb).- Driver up to Beach OHM load cells.- Coated-paint steel enclosure.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Size (mm): 400x500
    • Plate Material: Stainless Steel Plate
    • Size (kg): 75
    • Power Supply (V AC): 110/220
  7. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  8. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp879.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
  9. Fyfax Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp66.900

  10. OHAUS Printer SF40A
    Mulai

    Rp17.999.900

    OHAUS Printer SF40A
    Deskripsi:
    Compact printer that can be connected to Ohaus balances, platform scales, and moisture meters Explorer Adventure can print in Japanese (others can only print in English) Equipped with zero setting / tare setting function Equipped with statistical function (excluding Scout Pro / TA) Equipped with a real-time clock function Easy to set with the attached software Light-resistant and temperature-resistant printing enables long-term storage after printing
  11. OHAUS Printer
    Mulai

    Rp23.999.900

    OHAUS Printer
    Deskripsi:
    The new SF40A/BT is a high performance, highly functional portable printer that provides Bluetooth connectivity with Ohaus balances and scales, making it ideal for environments where cable-free printing is required, such as biology lab cabinets in clean rooms.
  12. TaffGUARD Kotak Perkakas Multifungsi Storage Tool Box Double Side
    Mulai

    Rp129.900

    TaffGUARD Kotak Perkakas Multifungsi Storage Tool Box Double Side
    Deskripsi:
    Simpan aneka perkakas dan barang pertukangan dengan aman menggunakan tool box atau kotak perkakas dari TaffGUARD. Hadir dengan partisi lepas-pasang, Anda bisa menyesuaikan ukuran slot kompartemen dengan ukuran baut, mur, atau paku. Semakin praktis karena kotak perkakas ini menggunakan model double side sehingga dapat menyimpan lebih banyak barang.Kelengkapan Produk:Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kotak Perkakas Multifungsi Storage Tool Box Double Side - FN483
    atribut:
    • Color: Black Transparant
    • Dimensions (cm): 32x27x8
    • Material: PP
    • Number Of Compartment Slots Per Side: 17
    • Small Square Slot Dimensions (cm): 6.5x6.2x3.3
    • Top Rectangular Slot Dimensions (cm): 9x4.2x3.3
  13. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  14. KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    atribut:
    • Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
    • Divison (g): 100
    • Minimum Weight (g): 2000
    • Platform Dimension (cm): 45x60
    • Capacity (kg): 300
  15. CAS Bench Scale and Printer DLP
    Mulai

    Rp7.799.900

    CAS Bench Scale and Printer DLP
    atribut:
    • Display: 6 Segment 1inch LED
    • Power: DC 12V Adaptor & 6V rechargeable Pb Battery AA size dry battery x6 (option)
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Battery Life (hour): Approx. 120/33
  16. ORIS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp1.699.900

    ORIS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    - 1 sisi LCD- Price Computng Scale
    atribut:
    • Display: LCD
    • Power Supply: AC/DC
  17. PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Min. Capacity (kg): 1
    • Accurate Degree: III
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga timbangan printer Terbaru October 2026
AS ONE Printer Timbangan PlatformRp6.899.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.699.900
NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)Rp2.299.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp2.099.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
DITENS Bench ScaleRp20.999.900
DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)Rp1.999.900
TORA Digital Platform ScaleRp879.900
NAGATA Scale Timbangan AC/DCRp5.899.900
Fyfax Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)Rp66.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)